PALAZZOLI - PAL413346 ROTOR RSEZ FIX 20 3P+N+T 63A 400V 6H - 413346
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950145140
Artikelnummer
PAL413346
Herstellernummer
413346
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PANNELLO CON FLANGIA INCL 20° 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/69