PALAZZOLI - PAL413226 ROTOR RSEZ FIX 20 2P+T 32A 230V 6H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950125531
Artikelnummer
PAL413226
Herstellernummer
413226
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
X-CEE rotosezionatore da pannello con flangia inclinata a 20° 2P+T 32A 220V 6H IP66/67/69