Startseite

PALAZZOLI - PAL413146 ROTOR RSEZ FIX 20 3P+N+T 16A 400V 6H - 413146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL413146 ROTOR RSEZ FIX 20 3P+N+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Ausführung des Schalters - ohne

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950125524

Artikelnummer

PAL413146

Herstellernummer

413146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PANNELLO CON FLANGIA INCL 20° 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/69