PALAZZOLI - PAL413126 ROTOR RSEZ FIX 20 2P+T 16A 230V 6H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950125500
Artikelnummer
PAL413126
Herstellernummer
413126
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
X-CEE ROTOSEZIONATORE DA PANNELLO CON FLANGIA INCL 20° 2P+T 16A 220V 6H IP66/67/69


