PALAZZOLI - PAL410236 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 32A 400V 6H - 410236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950125371
Artikelnummer
PAL410236
Herstellernummer
410236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
ohne
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt


