Startseite

PALAZZOLI - PAL410233 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 32A 380-440V 3H - 410233

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410233 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 32A 380-440V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950130429

Artikelnummer

PAL410233

Herstellernummer

410233

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

ROTOR - ROTOSEZIONATORE 2P+T 16A 380-400V 3H IP66/67/69