PALAZZOLI - PAL409873 ULYSSE PR TRASF 2P 16A 24V 150VA - 409873
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - ohne Ein-/Ausschalter
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950003976
Artikelnummer
PAL409873
Herstellernummer
409873
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Ausführung des Schalters:
ohne
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
ohne
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie