Startseite

PALAZZOLI - PAL403326 ULYSSE PR IB MGT 2P+T 63A 230V 6H - 403326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL403326 ULYSSE PR IB MGT 2P+T 63A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950003785

Artikelnummer

PAL403326

Herstellernummer

403326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66 e IP67