Startseite

PALAZZOLI - PAL400349 ULYSSE PR IB FUS 3P+N+T 63A 230V 9H

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL400349 ULYSSE PR IB FUS 3P+N+T 63A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950003471

Artikelnummer

PAL400349

Herstellernummer

400349

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese da parete modulari in termoindurente 63A con interruttore di blocco e base portafusibili IP66/IP67