PALAZZOLI - PAL292203EX CAM-EX INTERR SC3 IS 4X25A 2XM25 2D3GEEE - 292203EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 4
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950007899
Artikelnummer
PAL292203EX
Herstellernummer
292203EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
4
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Montageart:
sonstige
Hängeschlossverriegelung:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
25 A


