PALAZZOLI - PAL292105 CAM MANOVRA MOSTR 0-1/I-0-II 16/25A - 292105
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8014950205578
Artikelnummer
PAL292105
Herstellernummer
292105
Hersteller
PAL
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Manopole rosse di emergenza da quadro, lucchettabili in posizione di "1" o "0", con flangia in materiale termoplastico giallo. Per apparecchi di comando: interruttori, commutatori, invertitori, variatori di poli 16/25A. Dimensioni flangia: 67x67. Grado di protezione IP: IP54


