Startseite

PALAZZOLI - PAL292101EX CAM-EX INTERR SC1 IS 2X16A 2XM25 2D3GEEE - 292101EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL292101EX CAM-EX INTERR SC1 IS 2X16A 2XM25 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007844

Artikelnummer

PAL292101EX

Herstellernummer

292101EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

500 V

INTERRUTTORE CAM 2X16A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE TERMOINDURENTE IP66 PER ZONA ATEX 2D 3G