Startseite

PALAZZOLI - PAL290404EX CAM-TAIS-EX INT SC.3 IS 4X40A 2XM32 2D3G - 290404EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290404EX CAM-TAIS-EX INT SC.3 IS 4X40A 2XM32 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153237

Artikelnummer

PAL290404EX

Herstellernummer

290404EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-40...45 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

690 V

INTERRUTTORE CAM 4X40A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE TERMOINDURENTE PER ZONA ATEX 2D 3G