PALAZZOLI - PAL290163EX CAM-TAIS-EX INT SC.2 IS 3X16A 2XM25 2D3G - 290163EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Ausschalter
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8014950153152
Artikelnummer
PAL290163EX
Herstellernummer
290163EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Ausschalter
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Umgebungstemperatur:
-40...55 °C
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
690 V


