Startseite

PALAZZOLI - PAL274425 ALUPRS INT MGT PAR 4X250A M250 F4 IP65 - 274425

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL274425 ALUPRS INT MGT PAR 4X250A M250 F4 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Ausführung des Schalters - ohne

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950152285

Artikelnummer

PAL274425

Herstellernummer

274425

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

250 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Ausführung des Schalters:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

ALUPRES INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA PARETE 4X250A M250 F4 IP65