PALAZZOLI - PAL274416 ALUPRS INT MGT PAR 4X160A M250 F4 IP65 - 274416
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 160 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Ausführung des Schalters - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950152278
Artikelnummer
PAL274416
Herstellernummer
274416
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
160 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Ausführung des Schalters:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Absicherung:
sonstige


