PALAZZOLI - PAL272306EX CAM-EX COMM SC.6 AL 3X40A 2D3GEEE - 272306EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950007516
Artikelnummer
PAL272306EX
Herstellernummer
272306EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Montageart:
sonstige
Hängeschlossverriegelung:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A


