PALAZZOLI - PAL272303EX CAM-EX INTERR SC.3 AL 4X40A 2D3GEEE - 272303EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950007493
Artikelnummer
PAL272303EX
Herstellernummer
272303EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
500 V


