Startseite

PALAZZOLI - PAL272301EX CAM-EX INTERR SC.1 AL 2X40A 2D3GEEE - 272301EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272301EX CAM-EX INTERR SC.1 AL 2X40A 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Polzahl - 2

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007479

Artikelnummer

PAL272301EX

Herstellernummer

272301EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Polzahl:

2

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Montageart:

sonstige

Hängeschlossverriegelung:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

40 A

INTERRUTTORE 2X40A IN CONTENITORE METALLICO CON FINESTRE F1 PER ZONA ATEX 2D 3G