PALAZZOLI - PAL272247EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X25A 2D3GEEE - 272247EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Umschalter
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8014950007462
Artikelnummer
PAL272247EX
Herstellernummer
272247EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Umschalter
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V


