Startseite

PALAZZOLI - PAL272147EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X16A 2D3GEEE - 272147EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272147EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X16A 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Umschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007400

Artikelnummer

PAL272147EX

Herstellernummer

272147EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Umschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

COMMUTATORE 4X16A SCHEMA CAM TIPO 7 IN CONTENITORE METALLICO CON 3 FORI M25 PER ZONA ATEX 2D 3G