Startseite

PALAZZOLI - PAL270403EX CAM-ALU-EX INT SC.2 AL 3X40A 2D3G - 270403EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL270403EX CAM-ALU-EX INT SC.2 AL 3X40A 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153077

Artikelnummer

PAL270403EX

Herstellernummer

270403EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

3

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Umgebungstemperatur:

-40...45 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Hängeschlossverriegelung:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

INTERRUTTORE CAM 3X40A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE DI ALLUMINIO PER ZONA ATEX 2D 3G