Startseite

PALAZZOLI - PAL270323EX CAM-ALU-EX INT 3X32A 2XM32 2D3G - 270323EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL270323EX CAM-ALU-EX INT 3X32A 2XM32 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153053

Artikelnummer

PAL270323EX

Herstellernummer

270323EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

32 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Umgebungstemperatur:

-40...45 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

690 V

INTERRUTTORE CAM 3X32A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE DI ALLUMINIO PER ZONA ATEX 2D 3G