PALAZZOLI - PAL270247 CASSETTA X CAM ST MAX 6 DISCHI IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Mit transparentem Deckel - nein
Breite - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950028610
Artikelnummer
PAL270247
Herstellernummer
270247
Hersteller
PAL
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
121 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
158 mm
Serie CAM-ST. Contenitore da parete predisposto per il comando frontale di un apparecchio da retroquadro fissaggio a vite IP65.