PALAZZOLI - PAL270162EX CAM-ALU-EX INT SC.1 AL 2X16A 2D3G - 270162EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Ausschalter
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950152995
Artikelnummer
PAL270162EX
Herstellernummer
270162EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Ausschalter
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Umgebungstemperatur:
-40...55 °C
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
690 V


