PALAZZOLI - PAL261445EX MIGNON-EX PULS IS 1X10A NC 3D3G - 261445EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Für Ex-Zone Staub - 22
Ausführung - Taster
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950007349
Artikelnummer
PAL261445EX
Herstellernummer
261445EX
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
22
Ausführung:
Taster
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP66
Hängeschlossverriegelung:
ja
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Umgebungstemperatur:
-20...40 °C
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V