Startseite

PALAZZOLI - PAL261432EX MIGNON-EX PULS MARCIA ARRESTO 10A 3D3G - 261432EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL261432EX MIGNON-EX PULS MARCIA ARRESTO 10A 3D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Ausführung - Taster

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058389

Artikelnummer

PAL261432EX

Herstellernummer

261432EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

22

Ausführung:

Taster

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

PULSANTE 1OA MARCIA ARRESTO IN CONTENITORE TERMOINDURENTE 1XM20 3D3G