Startseite

PALAZZOLI - PAL202282EX MIGNON-EX INTERR IS 2X16A 3D3G - 202282EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL202282EX MIGNON-EX INTERR IS 2X16A 3D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007257

Artikelnummer

PAL202282EX

Herstellernummer

202282EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Hängeschlossverriegelung:

ja

Spannungsart:

AC

INTERRUTTORE BIPOLARE 16A 250V E 10A 400V CON 2 INGRESSI: 1 LATO BASSO + 1 LATO ALTO TIPO M20 3D3G