Startseite

PALAZZOLI - PAL202276EX MIGNON-EX DEVIATORE IS 1X16A 3D3G - 202276EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL202276EX MIGNON-EX DEVIATORE IS 1X16A 3D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Ausführung - Wechselschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950093731

Artikelnummer

PAL202276EX

Herstellernummer

202276EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

22

Ausführung:

Wechselschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

1

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

DEVIATORE UNIPOLARE 16A 250V E 10A 400V CON 1 INGRESSO LATO ALTO TIPO M20 3D3G