PALAZZOLI - PAL158112 CASS.DER.PERF.ISOL.2 FUS 2XM20 CL2EEE - 158112
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950040087
Artikelnummer
PAL158112
Herstellernummer
158112
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
TUNNEL54 cassetta a perforazione d'isolante con derivazione 2XM20 - 2


