PALAZZOLI - PAL151890 SPINA FP 3P+T 63A 690V 400 C - 151890
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950026111
Artikelnummer
PAL151890
Herstellernummer
151890
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5015
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Aluminium