Startseite

PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400 C - 151880

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950026104

Artikelnummer

PAL151880

Herstellernummer

151880

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

ohne

TUNNEL54 presa interbloccata a poli allineati 63A 3P+T per elettroventilatori da galleria (400°c/120')