PALAZZOLI - PAL151855 FBOX-T54 CASS DER TP 200X150X80 5X6MM2 F - 151855
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950212163
Artikelnummer
PAL151855
Herstellernummer
151855
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE TP 200x150x80 5x6MM2 CON FUSIBILE


