Startseite

PALAZZOLI - PAL151755 FBOX-T54 CASS DER TP 160X120X80 5X6MM2 - 151755

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151755 FBOX-T54 CASS DER TP 160X120X80 5X6MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950212101

Artikelnummer

PAL151755

Herstellernummer

151755

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE TP 160x120x80 5x6MM2