PALAZZOLI - PAL151731 FBOX-T54 CASS DER TP 200X150X80 3X16MM2 - 151731
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8014950212118
Artikelnummer
PAL151731
Herstellernummer
151731
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE TP 200x150x80 3x16MM2


