PALAZZOLI - PAL151535 CONT MET 315X315X193 3X200MMQ 4M40(15-27 - 151535
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - ja
Schutzart (IP) - IP66
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
8014950044405
Artikelnummer
PAL151535
Herstellernummer
151535
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
TUNNEL54 adattatore di riduzione per cavi unipolari 3X200MMQ - 3 ingressi M40 e 1 uscita M40 - IP66