PALAZZOLI - PAL151534 CONT MET 252X315X193 3X125MMQ 4M40(15-27 - 151534
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8014950045969
Artikelnummer
PAL151534
Herstellernummer
151534
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
TUNNEL54 adattatore di riduzione per cavi unipolari 3X125MMQ - 3 ingressi M40 e un uscita M40


