PALAZZOLI - PAL151533 CONT MET 185X252X152 3X70MMQ 1M40-3M32 - 151533
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950044399
Artikelnummer
PAL151533
Herstellernummer
151533
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
TUNNEL54 adattatore di riduzione per cavi unipolari 3X70MMQ - 3 ingressi M32 e un uscita M40


