PALAZZOLI - PAL151485 CONT C/PR 252X315X193 4X70 2 M63 - 151485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - ja
Schutzart (IP) - IP66
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
8014950026364
Artikelnummer
PAL151485
Herstellernummer
151485
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 252X315X193mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')