Startseite

PALAZZOLI - PAL151464 CONT C/PR 185X252X152 4X40 2 M40 - 151464

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151464 CONT C/PR 185X252X152 4X40 2 M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950026340

Artikelnummer

PAL151464

Herstellernummer

151464

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 185X252X152mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')