Startseite

PALAZZOLI - PAL151452 CONT C/PR 185X252X152 4X16 2 M40 - 151452

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151452 CONT C/PR 185X252X152 4X16 2 M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950026333

Artikelnummer

PAL151452

Herstellernummer

151452

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 185X252X152mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')