PALAZZOLI - PAL151442 CONT C/PR 185X252X152 4X16 2 M32 - 151442
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950026326
Artikelnummer
PAL151442
Herstellernummer
151442
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25...50 °C
CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 185X252X152mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI MULTIPOLARI (850°C/90')


