PALAZZOLI - PAL151355 FBOX-T54 CASS DER AC 150X150X90 5X6MM2 - 151355
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Farbe - orange
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950212194
Artikelnummer
PAL151355
Herstellernummer
151355
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Farbe:
orange
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE ACCIAIO 150x150x90 5x6MM2


