Startseite

PALAZZOLI - PAL151322 CONT C/PR 185X185X105 2X16 4M20 - 151322

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151322 CONT C/PR 185X185X105 2X16 4M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950026289

Artikelnummer

PAL151322

Herstellernummer

151322

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

CONTENITORE DI DERIVAZIONE CON PRESA 185X185X105mm PER LINEA PROIETTORI DA GALLERIA CON CAVI UNIPOLARI (850°C/90')