Startseite

PALAZZOLI - PAL151301 FIREBOX CONT AC 150X150X90 - 151301

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151301 FIREBOX CONT AC 150X150X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950212002

Artikelnummer

PAL151301

Herstellernummer

151301

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

FIREBOX CONTENITORE IN ACCIAIO 150X150X90