PALAZZOLI - PAL150011 CONT MET PAR 125X125X73 4F1 - 150011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 125 mm
Breite - 125 mm
Tiefe - 73 mm
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Einführungen - 4
Packung
1 ST
EAN
8014950100507
Artikelnummer
PAL150011
Herstellernummer
150011
Hersteller
PAL
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
73 mm
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Mit Deckel:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
nein
Einsatztemperatur:
-40...70 °C


