ROSSINI - RSSASI102B SOSPENSIONE BIANCA E14 IP20 CON CAVO 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E14
Durchmesser - 150 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421675203
Artikelnummer
RSSASI102B
Herstellernummer
ASI102B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E14
Durchmesser:
150 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schutzklasse:
I







