Startseite

ORTEA SPA - ORXIL0FKF340050884 MIDIMATIC HP10 415V 400KVAR 50HZ - IL0FKF340050884

KopierenKopieren
ORTEA SPA - ORXIL0FKF340050884 MIDIMATIC HP10 415V 400KVAR 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077581846

Artikelnummer

ORXIL0FKF340050884

Herstellernummer

IL0FKF340050884

Hersteller

ORX

Sistema di rifasamento automatico particolarmente indicato per impianti nei quali la distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, ha valori inferiori al 12%. L'utilizzo di condensatori in film di polipropilene ad alto gradiente garantisce elevate prestazioni, elevata resistenza a forti sovraccarichi in tensione, basse perdite ed ingombri ridotti. carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore ral 7035 - trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V) - sezionatore sottocarico dimensionato a 1,495In secondo cei en 60831-1 art 34, e con funzione blocco porta a sicurezza dell'operatore - contattori speciali per carichi capacitivi con resistenza di preinserzione perla limitazione del picco di corrente all'inserzione dei condensatori (ac6b) - cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma cei en 50525 - en 50575 - en 50575/a1 - condensatori monofasi crm25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato ad alto gradiente con tensione di targa un=415V - organizzazione interna in moduli (minirack) per ottimizzare le operazioni di manutenzione. Potenza nominale 400 kvar a 415V