Startseite

ORTEA SPA - ORXIC0AKF214050652 MICROMATIC HP10 415V 14KVAR 50HZ - IC0AKF214050652

KopierenKopieren
ORTEA SPA - ORXIC0AKF214050652 MICROMATIC HP10 415V 14KVAR 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 415...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077893222

Artikelnummer

ORXIC0AKF214050652

Herstellernummer

IC0AKF214050652

Hersteller

ORX

Bemessungsspannung:

415...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Sistemi di rifasamento automatici particolarmente indicati per impianti nei quali la distorsione armonica in corrente, senza condensatori inseriti, ha valori inferiori al 12%. L’utilizzo di condensatori in film di polipropilene ad alto gradiente garantisce elevate prestazioni, elevata resistenza a forti sovraccarichi in tensione, basse perdite ed ingombri ridotti. • Carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore ral 7035 • Trasformatore per la separazione del circuito dipotenza da quello degli ausiliari (110V) • Sezionatore sottocarico dimensionato a 1,495In secondo CEI EN 60831-1 art 34, e con funzione blocco porta a sicurezza dell’operatore • Contattori speciali per carichi capacitivi con resistenza di preinserzione per la limitazione del picco di corrente all’inserzione dei condensatori (AC6b) • Cavi N07V-K autoestinguenti, rispondenti alle norme CEI 20/22/II e CEI EN 50627-2-1 • Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato ad alto gradiente con tensione di targa UN=415V • Organizzazione interna in moduli (MICROrack) per ottimizzare le operazioni di manutenzione.