ORBIS - ORBU400700 ARIX OT CRONOTERMOSTATO OTSP PARETE - U400700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Farbe - weiß
Messbereich - 0.5...30 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709935184
Artikelnummer
ORBU400700
Herstellernummer
U400700
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Farbe:
weiß
Messbereich:
0.5...30 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Mit Display:
ja
Differenzwert:
0.5...4 K
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
138 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
86 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
33.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


